Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Zugentlastung
>
Artikel
WISKA RAL 9005, EX Kunststoffkabelverschraubung M63
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-40038936
Hersteller:
Wiska
Herst.-Nr.:
10103386
EAN/GTIN:
4007685083386
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung gfk m63
SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse mit einem Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter. Zugelassen nach IEC EX und ATEX. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Einführungssysteme für Kabel/Leitungen
>
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe:
kabelverschraubung
,
kabelverschraubung m63
,
ESKE/1-L-e 63
,
ESKE1Le63
,
10103386
,
ATEX
,
Anbau-Kabelstutzen
,
Anbaukabelstutzen
,
Anbaustutzen
,
CONUS-Kabelverschraubung
,
DIN-Kabelverschraubung
,
EMV-Kabelverschraubung
,
EMV-Verschraubung
,
EX-Kabelverschraubung
,
Einführung
,
Ex
,
Explosionsgeschützte Kabelverschrau
,
Kabeleinführungsstutzen
,
Kunststoffverschraubung
,
SPRINT Kabelverschraubung
,
Verschraubung
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
Frei Haus
ab € 20,77*
€ 32,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,53*
€ 38,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,80*
€ 38,83*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,32*
€ 40,02*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,9079*
€ 40,436*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,436*
€ 48,11884
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,1879*
€ 45,4436
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,5479*
€ 42,302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,8179*
€ 40,2433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,3179*
€ 39,6483
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,9079*
€ 35,5904
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISKA ESKE/1-L-e 40 Schwarz EPDM, Polyamid 10 Stück(e)
Wiska
10103384
ab € 6,60*
Ähnlich
Kabelverschraubung, 13 ... 21mm, M32, Polyamid, Gewindelänge 15mm, Schwarz, ATEX
Wiska
10103383
ab € 3,16*
Ähnlich
Kabelverschraubung, 23 ... 35mm, M50, Polyamid, Gewindelänge 18mm, Schwarz, ATEX
Wiska
10103385
ab € 14,48*
Ähnlich
Kabelverschraubung, 3 ... 6mm, M12, Polyamid, Gewindelänge 15mm, Schwarz, ATEX
Wiska
10103379
ab € 1,71*
Ähnlich
Wiska 10103380 Kabelverschraubung ATEX M16 Schwarz (RAL 9005) 1 St.
Wiska
10103380
ab € 1,76*
Ähnlich
Wiska 10103381 Kabelverschraubung ATEX M20 Schwarz (RAL 9005) 1 St.
Wiska
10103381
ab € 1,68*
Ähnlich
Wiska 10103382 Kabelverschraubung ATEX M25 Schwarz (RAL 9005) 1 St.
Wiska
10103382
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen