Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einsteck-Umschaltknarre 6406 ∙ 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 101 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6406
6406
Artikel-Nr.:
     1156-6406
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6406
EAN/GTIN:
     4000896027576
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Feinzahn-Umschaltknarre
  • Feinverzahnung, 72 Zähne ∙ Betätigungswinkel 5°
  • Gesenkgeschmiedet
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Antrieb: 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv
  • Abtrieb: 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv
  • Abmessungen / Länge: 101 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.86 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 44 mm
  • Kopfstärke a: 24 mm
  • Kopfstärke (a1): 35.6 mm
  • Kopfbreite b: 64 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
72 Zähne
Betätigungswinkel:
5 °
CrossReference:
0429464 | 5836475 | 81640429464 | 8795-41 | 8795-46 | 7418-04
CrossReferenz BMW:
0429464 | 5836475 | 81640429464
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
BMW
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Einsteckumschaltknarre | Drehmomentenschlüssel | Einsteck | Umschaltknarre | 3/4 | 3/4 Zoll | 3/4" | Drehmomend
Schluesselworte:
Drehmomentwerkzeuge und Zubehör | Einsteck-Halter u. Werkzeug | Ratsche / Rätschen / Knarre | Knarre / Ratsche | Umschalt-Knarre | Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Einsteckumschaltknarre | Drehmomentenschlüssel | Einsteck | Umschaltknarre | 3/4 | 3/4 Zoll | 3/4" | Drehmomend | 0429464 | 5836475 | 81640429464 | 8795-41 | 8795-46 | 7418-04 | 6406 | BMW
hz-class Hauptklasse:
300080 Einsteckwerkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
Einsteck-Umschaltknarre 6401 ∙ Mit Einsteck-Vierkant ∙ Feinverzahnung ∙ 72 Zähne ∙ Drehwinkel 5°
Produktgruppe:
6401
Netto-Gewicht (kg):
0.86 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
BMW
Abtrieb:
3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv
Antrieb:
14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv
Kopfbreite b:
64 mm
Kopfstärke (a1):
35.6 mm
Kopfstärke a:
24 mm
Länge:
101 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
101 mm
Norm:
DIN 3120 | ISO 1174-1
Verwendung:
5292-3CT | 6291-1CT | 6292-1CT | 6293-1CT | 6291-1CTCAL | 6292-1CTCAL | 6293-1CTCAL | 6294-1CT | 6295-1CT | 6294-1CTCAL | 6295-1CTCAL | 6392-200 | 6392-320 | 6392-200V | 6392-320V | 7292-2STAC | 7294-2STAC | 7295-2STAC | 7292-2STACCAL | 7294-2STACCAL | 7295-2STACCAL | 7292-5STAC | 7294-5STAC | 7295-5STAC | 6292-1CT/28 | 6397
Produktempfehlung:
953HP | 6282-1CT | 6408 | 916HP | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
650 Nm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2:
44 mm
Branche:
Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, feinzahn-umschaltknarre hazet, feinzahn umschaltknarre, Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 101,73*
€ 122,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,83*
€ 122,08*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 103,27*
€ 124,67*
1 Tag
53
€ 7,90*
ab € 103,69*
€ 125,11*
€ 4,90*
ab € 105,85*
€ 128,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.