Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Umschaltknarre 3/4 Zoll 14x18 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteck-Umschaltknarre 3/4 Zoll 14x18 mm Hazet
Einsteck-Umschaltknarre 3/4 Zoll 14x18 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-164786
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6406
EAN/GTIN:
     4000896027576
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Feinzahn-Umschaltknarre
Einsteck-Umschaltknarre

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. 72-fach verzahnt, Schwenkwinkel 5°.

Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahmegröße:
44654
Breite:
64 mm
Höhe:
35,6 mm
Schaftbreite:
14 mm
Schaftlänge:
18 mm
Drehmoment (max.):
800 Nm
Stichmaß:
44 mm
Gesamtlänge:
101 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6406
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, feinzahn-umschaltknarre hazet, feinzahn umschaltknarre, 62491434, EinsteckHebelumschaltKnarre, Hebelumschaltknarre, Knarre
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
€ 4,90*
ab € 101,73*
€ 122,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,83*
€ 122,08*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 103,27*
€ 124,67*
1 Tag
53
€ 7,90*
ab € 103,69*
€ 125,11*
€ 4,90*
ab € 105,85*
€ 128,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.