Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einsteck-Umschaltknarre 6406 · 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant · 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv · 101 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet
Hazet
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896027576
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6406
EAN/GTIN:
     4000896027576
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinverzahnung, 72 Zähne · Betätigungswinkel 5° Gesenkgeschmiedet Oberfläche: verchromt DIN 3120, ISO 1174-1 Made in Germany Antrieb: 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant Abtrieb: 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv Abmessungen / Länge: 101 mm Netto-Gewicht (kg): 0.86 kg Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°) Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 44 mm Kopfstärke a: 24 mm Kopfstärke (a1): 35.6 mm Kopfbreite b: 64 mm
Weitere Informationen:
Länge:
101 mm | 44,0 mm
Norm:
DIN 3120;;ISO 1174-1
Schaft:
14 x 18 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Verwendung:
5292-3CT;;6291-1CT;;6292-1CT;;6293-1CT;;6291-1CTCAL;;6292-1CTCAL;;6293-1CTCAL;;6294-1CT;;6295-1CT;;6294-1CTCAL;;6295-1CTCAL;;6392-200;;6392-320;;6392-200V;;6392-320V;;7292-2STAC;;7294-2STAC;;7295-2STAC;;7292-2STACCAL;;7294-2STACCAL;;7295-2STACCAL;;7292-5STAC;;7294-5STAC;;7295-5STAC;;6292-1CT/28;;6397
Antrieb:
14 x 18 mm Einsteck-Vierkant
Antriebs-Vierkant:
3/4 Zoll
Abtrieb:
3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv
Oberfläche:
verchromt
Anzahl Zähne:
72 Zähne
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel;;Drehmometer;;Einsteckumschaltknarre;;Drehmomentenschlüssel;;Einsteck;;Umschaltknarre;;Drehmomentschlüssel;;3/4;;3/4 Zoll;;3/4";;Drehmomend
Schluesselworte:
Drehmomentwerkzeuge und Zubehör;;Einsteck-Halter u. Werkzeug;;Ratsche / Rätschen / Knarre;;Knarre / Ratsche;;Umschalt-Knarre;;Drehmomentschlüssel;;Drehmometer;;Einsteckumschaltknarre;;Drehmomentenschlüssel;;Einsteck;;Umschaltknarre;;Drehmomentschlüssel;;3/4;;3/4 Zoll;;3/4";;Drehmomend;;0429464;;5836475;;81640429464;;8795-41;;8795-46;;7418-04;;;;6406;;BMW;;
hz-class Hauptklasse:
300080 Einsteckwerkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
Einsteck-Umschaltknarre 6401Mit Einsteck-Vierkant · Feinverzahnung · 72 Zähne · Drehwinkel 5°
Produktgruppe:
6401
Netto-Gewicht kg:
0.86 kg
Produktempfehlung:
953HP;;6282-1CT;;6408;;916HP;;2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAA815c004
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
BMW
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
BMW
CrossReference:
0429464;;5836475;;81640429464;;8795-41;;8795-46;;7418-04;;
Abmessungen / Länge:
101 mm
CrossReferenz BMW:
0429464;;5836475;;81640429464
Betätigungswinkel:
5 °
Kopfstärke a:
24 mm
Kopfbreite b:
64 mm
Anzugs-Drehmoment max Nm:
650 Nm
Kopfstärke a1:
35.6 mm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2:
44 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062491434
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, feinzahn-umschaltknarre hazet, feinzahn umschaltknarre, Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug, Schraubenschlüssel, Steckschlüsselzubehör, Zubehör für Steckschlüssel, Antriebsteil, Knarre, Rätsche, Ratsche, Schraubenschlüsselzubehör
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 101,73*
€ 122,07*
Lager 7
8
Frei Haus
ab € 101,83*
€ 122,08*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 103,27*
€ 124,67*
1 Tag
53
€ 7,90*
ab € 103,69*
€ 125,11*
€ 4,90*
ab € 105,85*
€ 128,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.