Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB (2x8GB) Corsair Vengeance RGB PRO SL DDR4-3600 RAM CL18 (18-22-22-42) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2D3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2D3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2D3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2D3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2D3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2D3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2D3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH16GX4M2D3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     1231-2409-0GD
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH16GX4M2D3600C18W
EAN/GTIN:
     0840006631996
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

• 16 GB (RAM-Module: 2 Stück) - Weiß

• DDR4-RAM 3600 MHz

• CAS Latency (CL) 16

• Anschluss:288-pin, Spannung:1,35 Volt

• Besonderheiten: Programierbare farbige LED

Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
pro Stück
€ 4,50*
ab € 39,42*
€ 52,09*
2 Tage
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 43,45*
€ 57,05*
35 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 46,05*
€ 60,46*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 46,66*
€ 61,39*
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 46,82*
€ 61,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,00*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 441,77*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 262,78*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 354,58*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 255,81*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 331,12*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 289,49*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 374,60*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 503,92*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 279,34*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 313,30*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 405,83*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 540,70*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 314,57*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.