Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club 3D Reise Ladegerät PPS 100W GAN, USB Typ-C/Typ-A Power Delivery (PD) 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support
Artikel-Nr.:
     1231-4B08-1FA
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1912EU
EAN/GTIN:
     8719214472542
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block

• Reiseladegerät mit USB-Kabel

• Anschlüsse: USB Typ A / USB Typ C und

• Farbe: schwarz/rot, Länge: 1,0m

• Programmable Power Supply 100W

• Farbe: Schwarz/Rot

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 56,10*
€ 71,03*
3 Tage
6
€ 8,00*
ab € 58,29*
€ 73,05*
€ 4,50*
ab € 59,13*
€ 74,25*
€ 3,50*
ab € 60,71*
€ 75,83*
Lager 1231
1
€ 3,51*
ab € 64,46*
€ 79,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.