Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-198590 Herst.-Nr.: CAC-1912EU EAN/GTIN: 8719214472542 |
| | |
|
| | |
| • Interner Chip ermöglicht eine Eingangsspannung von 100-240VAC 50/60Hz • GaN-Technologie • 100W Ausgangsleistung insgesamt: Ausgang der beiden USB-Typ-A-Ports kann jeweils 2,4A(12W) auf insgesamt 3,4A(17W) übertragen / Ausgang USB Typ-C: 5~15V = 3A(45W), 20V = 3.25A(65W) ,20V/5A Ausgang Max. 100W und der zweite USB Typ-C Anschluss ist mit einem intelligenten IC ausgestattet und erkennt automatisch die angeschlossenen Handheld-Geräte mit 5V = 3A oder 9V = 2A(Max.18W) • Die maximale Leistungsabgabe für einen einzelnen USB Typ-C Anschluss beträgt 100W • Power Delivery (PD) 3.0Unterstützung • Präzise begrenzte Stromausgabe und Überstromschutz (OCP) • Überlastschutz und Überspannungsschutz (OVP) • Kurzschlussschutz (SCP) • Übertemperaturschutz und automatische Beseitigung der Fehlerbedingung (OTP) • Entspricht den CE- und FCC-Normen. • Tragbar und bequem zu verwenden. • Speziell für Ihre USB Typ-C unterstützten Geräte entwickelt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Reiseladegerät, netzteil notebook usb c, netzteil notebook, ladegerät usb c |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 56,10* | € 71,03* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 58,29* | € 73,05* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 59,13* | € 74,25* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,71* | € 75,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 64,46* | € 79,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|