Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club3D Ladegerät 2xUSB Typ C, 2xUSB Typ A, PD 100W, GaN retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Club3D Ladegerät 2xUSB Typ C, 2xUSB Typ A, PD 100W, GaN retail
Club3D Ladegerät 2xUSB Typ C, 2xUSB Typ A, PD 100W, GaN retail
Artikel-Nr.:
     832-413880
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1912EU
EAN/GTIN:
     8719214472542
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Weitere Informationen:
weight:
0.333 kg
height:
0.060 m
width:
0.115 m
depth:
0.135 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 56,10*
€ 71,03*
3 Tage
6
€ 8,00*
ab € 58,29*
€ 73,05*
€ 4,50*
ab € 59,13*
€ 74,25*
€ 3,50*
ab € 60,71*
€ 75,83*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 64,46*
€ 79,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.