Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D CAC-1912EU Travel Charger 100W - 100 W - 100 - 240 V - 50/60 Hz - Überlastung - Überspannung - Schwarz - USB (CAC-1912EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 100W GaN technology, Four port USB Type-A(2x) and -C(2x), Power Delivery(PD) 3.0 Support
Artikel-Nr.:
     2753M-7999924
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1912EU
EAN/GTIN:
     8719214472542
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block

Hauptmerkmale

Leistung  
Gesamtleistung  100 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Energieschutzeigenschaften  Überlastung, Überspannung
  
Leistungen  
80 Plus Zertifizierung  Nein
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Beleuchtung  Ja
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB
USB Kabellänge  1 m
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  80,5 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  29,5 mm
Gewicht  35 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  110 mm
Verpackungstiefe  130 mm
Verpackungshöhe  55 mm
Paketgewicht  40 g
Verpackungsart  Box
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gesamtleistung:
100 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieschutzeigenschaften:
Überlastung, Überspannung
80 Plus Zertifizierung:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Beleuchtung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
USB Kabellänge:
1 m
Breite:
80,5 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
29,5 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
40 g
Verpackungsart:
Box
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Reiseladegerät, netzteil notebook usb c, netzteil notebook, ladegerät usb c, club3d, 1912, cac1912eu, 1912eu, 100w, ladegerät, ladegert, 2xusb, 2xusba2xusbc, club, netzteil, 4fach, 2xusba, 2xusbc, retail, travel, charger, 50/60, überlastung, überspannung, schwarz, 5060, berlastung, berspannung, fach
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 56,10*
€ 71,03*
3 Tage
6
€ 8,00*
ab € 58,29*
€ 73,05*
€ 4,50*
ab € 59,13*
€ 74,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,71*
€ 75,83*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 64,46*
€ 79,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.