Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 38mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesaband 4651 Premium, 50m x 38mm, weiss
tesaband 4651 Premium, 50m x 38mm, weiss
tesaband 4651 Premium, 50m x 38mm, weiss
tesaband 4651 Premium, 50m x 38mm, weiss
Artikel-Nr.:
     123TP-5521010
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00512-00
EAN/GTIN:
     4005800224195
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
  • Leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung
  • Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Hervorragende Reißkräfte
  • Flexibel und abriebfest
  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
  • Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben!
  • Geeignet für farbliche Kennzeichnungen und Markierungen sowie zum Bündeln, Befestigen, Bandagieren, Verstärken, Abbinden und Fixieren
  • Zum Verschließen von z. B. Verpackungen, Dosen, Hülsen
  • Zum Abdichten von Bohrlöchern, Schlitzen, Öffnungen, Be- und Entlüftungskanälen
  • Als Geräusch- und Scheuerschutz-Sockelband an Kühl- und Küchenschränken
  • Zum Schutz bei scharfkantigen Gegenstände (Arbeitsschutz)
  • Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Gewebe
  • Dicke des Klebebandes: 310 µm
  • Dicke der Abdeckung: 76 µ
  • Art der Abdeckung: Papier
  • Farbe der Abdeckung: gelb
  • Reißkraft: 100 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 130 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 3,3 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Stärke:
310 µ
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 27,865*
€ 36,885*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 26,44*
€ 37,06*
5 Tage
34
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,27*
€ 37,31*
5 Tage
34
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 39,81*
Lager 123
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 35,99*
€ 68,38*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 68,38*
€ 81,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 66,15*
€ 78,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,05*
€ 75,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 59,71*
€ 71,05
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 40,26*
€ 47,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,99*
€ 42,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7198* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 273,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 16,00*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,22*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,77*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 7,00*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,31*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,94*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,97*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,31*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,16*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,32*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,07*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,13*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.