Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50 m x 38 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04651-00512-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00512-00
EAN/GTIN:
     4005800224195
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 38mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, panzerband tesa, duck tape, Beschreibbares Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband beschreibbar
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 27,865*
€ 36,885*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 26,44*
€ 37,06*
Lager 7223
34
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,27*
€ 37,31*
5 Tage
34
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 39,81*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 31,83*
€ 42,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 504 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4854* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 149,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 16,00*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,22*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,77*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 7,00*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,31*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,94*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,97*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,31*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,16*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,32*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,07*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,13*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.