Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4316 PV3, 50m x 25mm, chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesakrepp 4316 PV3, 50m x 25mm, chamois
tesakrepp 4316 PV3, 50m x 25mm, chamois
tesakrepp 4316 PV3, 50m x 25mm, chamois
tesakrepp 4316 PV3, 50m x 25mm, chamois
Artikel-Nr.:
     123TP-5521135
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04316-00009-03
EAN/GTIN:
     4042448089601
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Geeignet für allgemeine Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100 °C.
  • Das Produkt ist dünn und flexibel und besitzt eine gute Nassschlifffestigkeit sowie eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite.
  • Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
  • Dicke/Stärke: 140 µ
  • Reißkraft: 38 N/cm
  • Hitzebeständigkeit bis ca. +100 °C
  • Klebkraft auf Stahl: 3,4 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Stärke:
114 µ
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 2,90*
5 Tage
255
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,15*
€ 3,39*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,80*
ab € 2,56*
€ 3,41*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,46*
Lager 123
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 7,66*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0542* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 91,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,27*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,41*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,89*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,01*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,65*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,90*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,38*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,69*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.