Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SMART-UPS C 1500VA LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, 230 V, mit SmartConnect Bild 1
APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, 230 V, mit SmartConnect Bild 1
APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, 230 V, mit SmartConnect Bild 2
APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, 230 V, mit SmartConnect Bild 3
APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, 230 V, mit SmartConnect Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     128-270C699
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMC1500IC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
230V WITH SMARTCONNECT IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Ausgangskapazität:
1.5 kVA
Ausgangsleistung:
900 W
Formfaktor:
Mini tower
Produktfarbe:
Schwarz
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1500va, apc ups, ups
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,45*
ab € 595,58*
€ 635,23*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 605,15*
€ 643,62*
Lager 128
Frei Haus
ab € 610,46*
€ 646,34*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,27*
€ 652,73*
3 Tage
12
€ 1,00*
ab € 614,22*
€ 654,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,34*
€ 769,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,94*
€ 766,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,61*
€ 764,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,32*
€ 752,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,46*
€ 726,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMC1000ic
ab € 452,50*
Ähnlich
APC
SMC1000I-2UC
ab € 606,26*
Ähnlich
APC
SMT1500ic
ab € 667,74*
Ähnlich
APC
XBP48RM1U-LI
ab € 888,19*
Ähnlich
APC
SRTL1000RMXLI
ab € 1.977,08*
Ähnlich
APC
SRTL1000RMXLI-NC
ab € 2.385,07*
Ähnlich
APC
SRTL1500RMXLI
ab € 2.325,57*
Ähnlich
APC
SRTL1500RMXLI-NC
ab € 1.855,89*
Ähnlich
APC
SMC1500I-2UC
ab € 760,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.