Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
>
Artikel
0.91 M REVERSIBLE USB CABLE M/M
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-3F10259
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
UR050-003-RA
EAN/GTIN:
0037332179586
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
micro usb kabel schwarz usb 2.0
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Kabellänge:
0.91 m
USB-Version:
USB 2.0
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel a auf b
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,37*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,37*
€ 7,12*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,10*
€ 16,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite M100-003-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,9 m
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,13*
Zubehör
Tripp Lite M100-10N-BK-10 USB-A-zu-Lightning-Synchronisierungs-/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,25 m, 10er-Pack
Tripp Lite
M100-10N-BK-10
ab € 96,86*
Zubehör
Tripp Lite U023-006 USB 2.0 A-zu-B-Kabel mit Ferritdrosseln (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,89*
Zubehör
Tripp Lite U420-003-G2-5A USB-C-Kabel (Stecker/Stecker) – USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 5 A (100 W) Nennstrom, Thunderbolt 3-kompatibel, 0,91 m
Tripp Lite
U420-003-G2-5A
ab € 18,15*
Zubehör
Tripp Lite UR020-003 USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A Schwarz
Tripp Lite
UR020-003
ab € 2,88*
Zubehör
Tripp Lite UR020-003-RA USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A Schwarz
Tripp Lite
UR020-003-RA
ab € 3,91*
Zubehör
Tripp Lite UR020-006 USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A Schwarz
Tripp Lite
UR020-006
ab € 3,30*
Zubehör
Tripp Lite UR020-006-RA USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A Schwarz
Tripp Lite
UR020-006-RA
ab € 3,84*
Zubehör
Tripp Lite UR020-010 USB Kabel 3,05 m USB 2.0 USB A Schwarz
Tripp Lite
UR020-010
ab € 4,68*
Zubehör
Tripp Lite UR022-001 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
UR022-001
ab € 2,11*
Zubehör
Tripp Lite UR022-003 USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
UR022-003
ab € 2,85*
Zubehör
Tripp Lite UR022-006 USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
UR022-006
ab € 3,28*
Zubehör
Tripp Lite UR022-010 USB Kabel USB 2.0 3,05 m USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
UR022-010
ab € 4,17*
Zubehör
Tripp Lite UR024-000-RA Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz
Tripp Lite
UR024-000-RA
ab € 3,22*
Zubehör
Tripp Lite UR024-000-UP Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz
Tripp Lite
UR024-000-UP
ab € 5,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen