Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIT EDA52 WAN 6/128G 2PIN+USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell EDA52 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 258 g Schwarz
Honeywell EDA52 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 258 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CC89158
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA52-11AE84N21RK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
STANDARD 0703 IMAGER
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
5.5 "
Display-Auflösung:
1440 x 720 Pixel
Gewicht:
258 g
GPS:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Speicherkapazität:
6 GB
WLAN:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 544,92*
€ 588,53*
€ 1,00*
ab € 545,03*
€ 589,61*
Lager 128
Frei Haus
ab € 546,56*
€ 590,18*
Frei Haus
ab € 570,57*
€ 618,33*
Frei Haus
ab € 607,85*
€ 654,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,18*
€ 702,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,91*
€ 697,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,87*
€ 684,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,60*
€ 676,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,56*
€ 650,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
711279
ab € 20,58*
Zubehör
Brodit
711305
ab € 24,77*
Zubehör
Brodit
712279
ab € 67,07*
Zubehör
Brodit
712305
ab € 79,87*
Zubehör
Brodit
713279
ab € 66,72*
Zubehör
Brodit
713305
ab € 79,84*
Zubehör
Honeywell
50130570-001
ab € 14,75*
Zubehör
Honeywell
50136024-001
ab € 16,59*
Zubehör
Honeywell
50172021-001
ab € 40,42*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB4
ab € 68,81*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-120-S00-05
ab € 9,11*
Zubehör
Honeywell
EDA52-11AE34N21RK
ab € 476,83*
Zubehör
Honeywell
EDA52-ADC
ab € 24,16*
Zubehör
Honeywell
EDA52-CB-2
ab € 192,54*
Zubehör
Honeywell
EDA52-CB-3
ab € 224,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.