Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
ScanPal EDA52 - Mobiler Computer mit 2D-Imager, Android 11, 2 Pin, 6GB/128GB, 4G
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 306
Artikel-Nr.:
306-1711-E52.05
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
EDA52-11AE84N21RK
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
ScanPal EDA52 - Mobiler Computer mit 2D-Imager, Android 11, 2 Pin, 6GB/128GB, 4G
Inkl. Akku
... >
Lager 306
>
Mobilterminals
>
Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
honeywell barcode scanner usb
,
barcode scanner
,
barcode scanner usb
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3421
Frei Haus
ab € 544,92*
€ 588,53*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 545,03*
€ 589,61*
Lager 128
Frei Haus
ab € 546,56*
€ 590,18*
Lager 306
Frei Haus
ab € 570,57*
€ 618,33*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 607,85*
€ 654,81*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,33*
€ 735,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,91*
€ 729,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,00*
€ 717,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,75*
€ 708,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,57*
€ 678,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 306
Versand:
Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit 711279 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit
711279
ab € 20,58*
Zubehör
Brodit 711305 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit
711305
ab € 24,77*
Zubehör
Brodit 712279 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit
712279
ab € 67,07*
Zubehör
Brodit 712305 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit
712305
ab € 79,87*
Zubehör
Brodit 713279 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit
713279
ab € 66,72*
Zubehör
Brodit 713305 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit
713305
ab € 79,84*
Zubehör
Honeywell 50130570-001 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell
50130570-001
ab € 14,75*
Zubehör
Honeywell 50136024-001 Zubehör für tragbare Computer Netzstecker
Honeywell
50136024-001
ab € 16,59*
Zubehör
Honeywell 50172021-001 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
50172021-001
ab € 40,42*
Zubehör
Honeywell Android Service
Honeywell
SVCANDROID-MOB4
ab € 68,81*
Zubehör
Honeywell CBL-500-120-S00-05 USB Kabel 1,2 m USB A USB C Schwarz
Honeywell
CBL-500-120-S00-05
ab € 9,11*
Zubehör
Honeywell EDA52 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 258 g Schwarz
Honeywell
EDA52-11AE34N21RK
ab € 476,83*
Zubehör
Honeywell EDA52-ADC Zubehör für tragbare Computer Adapter cup
Honeywell
EDA52-ADC
ab € 24,16*
Zubehör
Honeywell EDA52-CB-2 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz AC Drinnen
Honeywell
EDA52-CB-2
ab € 192,54*
Zubehör
Honeywell EDA52-CB-3 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz AC
Honeywell
EDA52-CB-3
ab € 224,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen