Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRECUDA HDD 8TB 3.5IN 3.5IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate FireCuda ST8000DXA01 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate FireCuda ST8000DXA01 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate FireCuda ST8000DXA01 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate FireCuda ST8000DXA01 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate FireCuda ST8000DXA01 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-CE12001
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000DXA01
EAN/GTIN:
     8719706430463
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
7200RPM SATA
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
8000 GB
Komponente für:
PC
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 187,20*
€ 217,31*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 190,68*
€ 221,97*
35 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 194,00*
€ 224,80*
2 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 199,58*
€ 231,28*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 204,51*
€ 236,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,85*
€ 260,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,00*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 441,77*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 262,78*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 354,58*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 255,81*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 331,12*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 289,49*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 374,60*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 503,92*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 279,34*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 313,30*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 405,83*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 540,70*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 314,57*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.