Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 3D SSD 2TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra 3D 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
SanDisk Ultra 3D 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
SanDisk Ultra 3D 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
SanDisk Ultra 3D 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     1546-L1121688
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDH3-2T00-G26
EAN/GTIN:
     619659201876
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SanDisk 2.5" SATA 6GB/s / TLC / 560 MB/s read, 530 MB/s write
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.04 kg
Scope of use:
Consumer
Interface:
SATA 6GB/s
Capacity:
2000 GB
Flash Technology:
TLC
SSD Formfactor:
2.5"
Maximum Sequential Read Rate:
560 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
530 MB/S
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 193,78*
€ 229,87*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 217,58*
€ 254,57*
3 Tage
2
pro Stück
€ 7,50*
ab € 239,21*
€ 279,92*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 357,24*
€ 411,82*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,24*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 456,65*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 260,11*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 347,12*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 262,57*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 346,52*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 290,41*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 391,48*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 499,47*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 278,41*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 319,16*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 410,33*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 550,08*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 312,43*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 410,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.