Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB3.0 HUB 7-PORT SWITCH ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus USB 3.0 Hub, 7-port, schaltbar, Aluminium Gehäuse
Digitus USB 3.0 Hub, 7-port, schaltbar, Aluminium Gehäuse
Digitus USB 3.0 Hub, 7-port, schaltbar, Aluminium Gehäuse
Digitus USB 3.0 Hub, 7-port, schaltbar, Aluminium Gehäuse
Digitus USB 3.0 Hub, 7-port, schaltbar, Aluminium Gehäuse
Digitus USB 3.0 Hub, 7-port, schaltbar, Aluminium Gehäuse
Digitus USB 3.0 Hub, 7-port, schaltbar, Aluminium Gehäuse
Artikel-Nr.:
     128-CI28463
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70248
EAN/GTIN:
     4016032487005
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Switch
digitus usb switch
usb switch
ALU CASE INKL. 5V/2A POWECABLE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anzahl Anschlüsse:
7
Weitere Suchbegriffe: usb hubs 7fach
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 12,03*
€ 16,34*
€ 4,00*
ab € 12,54*
€ 17,22*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 12,77*
€ 17,22*
Lager 128
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 17,26*
€ 5,50*
ab € 14,54*
€ 20,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.