Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R775662 Herst.-Nr.: DA-70248 EAN/GTIN: 4016032487005 |
| |
|
| | |
| Der DIGITUS schaltbare USB 3.0 Hub ist die ideale Erweiterung für jeden Arbeitsplatz. Bis zu sieben USB-Geräte können verbunden, gleichzeitig verwendet und einzeln ein oder ausgeschaltet werden, sodass der Einsatz von mehreren Eingabegeräten oder mobilen Speichergeräten an einem USB Port möglich ist. Die Datenübertragung erreichen eine Geschwindigkeit bis zu 5 Gbps und gewährleisten schnellsten Datenaustausch. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium. Features: Zusätzlich 7x USB Anschlüsse mit bis zu 5Gbps die einzeln schaltbar sind Der USB Hub stellt bis zu sieben weitere Anschluss-Möglichkeiten für externe Festplatten, SSDs oder andere USB-Geräte an Ihrem PC, Notebook oder Tablet zur Verfügung. Jeder USB Anschluss verfügt über einen Ein/Ausschalter und eine LED Kontrollleuchte, häufiges Ein/Ausstecken von angeschlossenen Geräten entfällt. Lieferumfang: 1x USB HUB 1x USB A auf USB-C®® Adapter 1x Netzteil 5V/2A 1x Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 20 mm | Höhe: | 42 mm | Farbe: | grau | Breite: | 162 mm | Kabellänge: | 0.2 m | Gewicht: | 120 g | Anzahl Ausgänge: | 7 x | Anzahl Ports: | 7 Port | Übertragungsrate: | 5 GBit/s | Herstellerfarbe: | Dunkelgrau | Schnittstellen (Ausgang): | USB-A + USB-C® | Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: | drehbar + einzeln schaltbar + LED-Anzeige | Produkt-Art: | USB 3.0-Hub | Anzahl Schnellladeports: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb hubs 7fach, Digitus, USB-Hub, mehr USB am PC |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,03* | € 16,34* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,54* | € 17,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 12,77* | € 17,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,80* | € 17,26* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,54* | € 20,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|