Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB 3.0 Hub, 7-Port, schaltbar, Aluminium Gehäuse (11008297)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS USB 3.0 Hub, 7-Port, schaltbar, Aluminium Gehäuse (11008297)
DIGITUS USB 3.0 Hub, 7-Port, schaltbar, Aluminium Gehäuse (11008297)
Artikel-Nr.:
     505-11008297
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70248
EAN/GTIN:
     4016032487005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Switch
digitus usb switch
usb switch
DIGITUS USB 3.0 Hub, 7-Port, schaltbar, Aluminium Gehäuse
4x USB-A mit bis zu 5 Gbps, Kabellänge: 200 mm,
Maße: (B)42 x (T)162 x (H)20 mm, dunkelgrau
(DA-70248)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: usb hubs 7fach, USB Hubs, USB 3.0 Hubs
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 12,03*
€ 16,34*
€ 4,00*
ab € 12,54*
€ 17,22*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 12,77*
€ 17,22*
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 17,26*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 14,54*
€ 20,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.