Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATITUDE 5450 IU7-165U 16GB 1TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     128-CK77154
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     H08G0
EAN/GTIN:
     5397184828144
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Dell Laptops
Dell Notebooks
SSD W11P 14IN FHD+ IR CAM MIC FG
Weitere Informationen:
System:
CU7-G1
Sprache:
GR
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Gewicht:
1400 g
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 7
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.205,76*
€ 1.273,69*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.224,32*
€ 1.295,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.226,28*
€ 1.295,27*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.232,73*
€ 1.297,12*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.197,53*
€ 1.310,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.273,69*
€ 1.515,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,49*
€ 1.511,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,75*
€ 1.487,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,41*
€ 1.465,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,76*
€ 1.434,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-0M0RT
ab € 26,15*
Zubehör
Dell
1DJXC
ab € 30,48*
Zubehör
Dell
DELL-2PX0N
ab € 48,96*
Zubehör
Dell
DELL-2Y7R4
ab € 49,25*
Zubehör
Dell
L_3AD
ab € 38,68*
Zubehör
Dell
L_3HD
ab € 14,70*
Zubehör
Dell
450-AFLE
ab € 49,47*
Zubehör
Dell
N62CK
ab € 39,06*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 14,77*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 38,76*
Zubehör
Dell
L_5AD
ab € 64,73*
Zubehör
Dell
L_5HD
ab € 22,93*
Zubehör
Dell
DELLDA305Z
ab € 49,67*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,44*
Zubehör
Dell
AC774046
ab € 180,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.