Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
LATITUDE 5550 IU5-125U 16GB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-CK77161
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
6FN0J
EAN/GTIN:
5397184874530
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Dell Laptops
Dell Notebooks
512GB SSD W11P 15.6IN FHD IR CAM
Weitere Informationen:
System:
CU5-G1
Sprache:
GR
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Gewicht:
1620 g
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Nein
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
dell laptop 15"
,
business laptop
,
dell business laptop
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 936,75*
€ 1.028,18*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 951,73*
€ 1.045,32*
Lager 855
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 954,71*
€ 1.047,63*
Lager 1231
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 971,98*
€ 1.065,21*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 993,92*
€ 1.084,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,18*
€ 1.223,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,97*
€ 1.219,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,55*
€ 1.193,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,10*
€ 1.163,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,75*
€ 1.114,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL 0M0RT Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Dell
DELL-0M0RT
ab € 26,15*
Zubehör
DELL 1DJXC Kabelschloss Schwarz, Silber 1,82 m
Dell
1DJXC
ab € 30,48*
Zubehör
DELL 2PX0N Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
Dell
DELL-2PX0N
ab € 48,96*
Zubehör
DELL 2Y7R4 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Dell
DELL-2Y7R4
ab € 49,25*
Zubehör
DELL 3 jahre Accidental Damage Protection
Dell
L_3AD
ab € 38,68*
Zubehör
DELL 3 jahre Keep Your Hard Drive
Dell
L_3HD
ab € 14,70*
Zubehör
DELL 450-AFLE Netzteil & Spannungsumwandler Auto 65 W Schwarz
Dell
450-AFLE
ab € 49,47*
Zubehör
DELL 461-AAFD Kabelschloss
Dell
N62CK
ab € 39,06*
Zubehör
DELL 470-ABNE USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,132 m USB C USB A Schwarz
Dell
DBQBJBC054
ab € 14,77*
Zubehör
DELL 470-ACFC 0,074 m USB Typ-C DisplayPort
Dell
DBQANBC067
ab € 38,76*
Zubehör
DELL 5 jahre Accidental Damage Protection
Dell
L_5AD
ab € 64,73*
Zubehör
DELL 5 jahre Keep Your Hard Drive
Dell
L_5HD
ab € 22,93*
Zubehör
DELL 6-in-1-USB-C-Multiport-Adapter – DA305
Dell
DELLDA305Z
ab € 49,67*
Zubehör
DELL 784-BBBI Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Dell
784-BBBI
ab € 34,44*
Zubehör
DELL AC774046 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Dell
AC774046
ab € 180,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen