Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATITUDE 5550 IU7-165U 16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     128-CK77164
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     JNH1N
EAN/GTIN:
     5397184874578
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Dell Laptops
Dell Notebooks
512GB SSD W11P 15.6IN FHD IR CAM
Weitere Informationen:
System:
CU7-G1
Sprache:
GR
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Gewicht:
1620 g
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 7
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.131,94*
€ 1.216,59*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.140,70*
€ 1.224,57*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 1.156,01*
€ 1.245,04*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.160,92*
€ 1.245,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.162,91*
€ 1.246,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,57*
€ 1.457,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,86*
€ 1.455,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,48*
€ 1.423,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,01*
€ 1.394,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,70*
€ 1.357,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-0M0RT
ab € 25,34*
Zubehör
Dell
1DJXC
ab € 30,59*
Zubehör
Dell
DELL-2PX0N
ab € 49,17*
Zubehör
Dell
DELL-2Y7R4
ab € 48,91*
Zubehör
Dell
L_3AD
ab € 38,89*
Zubehör
Dell
L_3HD
ab € 14,59*
Zubehör
Dell
450-AFLE
ab € 42,07*
Zubehör
Dell
DELL-0D2YG
ab € 43,31*
Zubehör
Dell
N62CK
ab € 27,47*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 14,55*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 38,38*
Zubehör
Dell
L_5AD
ab € 64,71*
Zubehör
Dell
L_5HD
ab € 22,89*
Zubehör
Dell
DELLDA305Z
ab € 50,45*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.