Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPHOTO Z300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plustek ePhoto Z300 Fotoscanner 600 x 600 DPI A4 Blau
Plustek ePhoto Z300 Fotoscanner 600 x 600 DPI A4 Blau
Plustek ePhoto Z300 Fotoscanner 600 x 600 DPI A4 Blau
Plustek ePhoto Z300 Fotoscanner 600 x 600 DPI A4 Blau
Plustek ePhoto Z300 Fotoscanner 600 x 600 DPI A4 Blau
Plustek ePhoto Z300 Fotoscanner 600 x 600 DPI A4 Blau
Plustek ePhoto Z300 Fotoscanner 600 x 600 DPI A4 Blau
Artikel-Nr.:
     128-H400201
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0271
EAN/GTIN:
     4042485687105
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
PHOTOSCANNER UP TO DIN A4
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PERP
Eingebautes Display:
Nein
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Maximale Scan-Abmessung:
215.9 x 297.18 mm
Scanner-Typ:
Fotoscanner
Weitere Suchbegriffe: Portable Scanner, portable scanner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 165,44*
€ 199,78*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 168,98*
€ 202,47*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 170,43*
€ 204,48*
Frei Haus
ab € 170,50*
€ 204,48*
Lager 128
Frei Haus
ab € 171,55*
€ 205,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,55*
€ 238,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-07
ab € 50,30*
Zubehör
Plustek
L009-07
ab € 82,54*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 242,17*
Zubehör
Plustek
0227UK
ab € 370,07*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 290,71*
Zubehör
Plustek
0254UK
ab € 264,35*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 217,27*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 273,49*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 192,54*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 176,75*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 211,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.