Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 18l H331xØ315mm m.Griffrand Ku.blau HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-9000468461
Herst.-Nr.:
     H6405834
EAN/GTIN:
     4012086022834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
recycelter Kunststoff · mit umlaufendem Griffrand · mit glatter Oberfläche
Weitere Informationen:
Inhalt:
18 l
Farbe:
blau
Breite:
315 mm
Marke:
HELIT
Ausführung:
mit Griffrand
Material:
Kunststoff
Ø:
315 mm
Höhe:
331 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoff papierkorb 18l helit, kunststoff papierkorb, helit kunststoff-papierkorb, Abfalleimer, Abfallsammler, Papierkörbe
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,88*
€ 3,17*
26 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,26*
1 Tag
17
1
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 3,47*
2 Tage
43
1
€ 2,90*
ab € 2,31*
€ 3,58*
Lager 1319
11
1
€ 8,95*
ab € 3,10*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405895
ab € 1,89*
Sonstiges
Swirl
215871
ab € 2,30*
Sonstiges
k.A.
410115
ab € 0,87*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405882
ab € 1,89*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405825
ab € 1,88*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405852
ab € 1,88*
Sonstiges
Swirl
Nr.: 476110
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.