Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV Ersatzbat. für ZINTO 2000 (Modell 2017)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ONLINE USV-Systeme BCZ2000 USV-Batterie
ONLINE USV-Systeme BCZ2000 USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     1359-40-32-5967
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCZ2000
EAN/GTIN:
     4026908004007
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzbatterie zur Wiederherstellung der vollen Kapazität Ihrer Online USV.

Zum Austauschen der Batterien muss die USV-Anlage ausgeschaltet, vom Versorgungsnetz getrennt und geöffnet werden. Ein Batteriewechsel im laufenden Betrieb ist nicht möglich.

Weitere Informationen:
Gewicht:
10420 g
Höhe:
15 cm
Länge:
21 cm
Breite:
32 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, online usv batterie, akku usv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 171,47*
€ 208,80*
Frei Haus
ab € 172,40*
€ 208,82*
€ 3,50*
ab € 174,91*
€ 212,79*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,26*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,23*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 126,30*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 689,33*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 307,06*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,67*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 274,64*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 142,19*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,56*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 182,19*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 368,38*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,52*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 409,47*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 306,97*
Zubehör
Online USV
BCX3000BP
ab € 440,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.