Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku USV
>
Artikel
Online USV BCZ2000 - USV-Akku - für ZINTO 2000 (Modell 2017) (BCZ2000)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-3596417
Hersteller:
Online USV
Herst.-Nr.:
BCZ2000
EAN/GTIN:
4026908004007
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Übersicht
Kurzinfo
Online USV BCZ2000 - USV-Akku - für ZINTO 2000 (Modell 2017)
Gruppe
USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller
ONLINE USV-Systeme
Hersteller Art. Nr.
BCZ2000
Modell
Online USV BCZ2000
EAN/UPC
4026908004007
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Online USV BCZ2000 - USV-Akku
Paketierte Menge
1
Gerätetyp
USV-Akku
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
20 cm x 15 cm x 31 cm
Entwickelt für
ZINTO 2000
Ausführliche Details
Allgemein
Paketierte Menge
1
Gerätetyp
USV-Akku
Breite
20 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
31 cm
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)
Transportgewicht
10.68 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ZINTO 2000
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,7 kg
Paketierte Menge:
1
Gerätetyp:
USV-Akku
Breite:
20 cm
Tiefe:
15 cm
Höhe:
31 cm
Transportgewicht:
10.68 kg
Entwickelt für:
ZINTO 2000
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Stromversorgung & USV
>
USV Ersatzbatterie
Weitere Suchbegriffe:
USV-Akkus
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
online usv batterie
,
ups
,
2000
,
online
,
bcz2000
,
2017
,
usvakku
,
akku
,
systeme
,
p/n:
,
z2000
,
zinto
,
ersatzbatterie
,
modell
,
schreibgeräte
,
schreibgerte
,
repl
,
batt
,
f/zinto
,
model
,
usversatzbatterie
,
2017)+++
,
ersatzbat.
,
batterie
,
fuer
,
fzinto
,
ersatzbat
,
2017pArtikel.DciPid
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 171,47*
€ 208,80*
Lager 509
Frei Haus
ab € 172,40*
€ 208,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 174,91*
€ 212,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,43*
€ 248,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCBP1250 USV-Batterie
Online USV
BCBP1250
ab € 76,26*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCBP750 USV-Batterie
Online USV
BCBP750
ab € 74,23*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX1000 USV-Batterie
Online USV
BCX1000
ab € 126,30*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX10000BP USV-Batterie
Online USV
BCX10000BP
ab € 689,33*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX1000BP USV-Batterie
Online USV
BCX1000BP
ab € 307,06*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX1000R USV-Batterie
Online USV
BCX1000R
ab € 126,67*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX1000RBP USV-Batterie
Online USV
BCX1000RBP
ab € 274,64*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX1500 USV-Batterie
Online USV
BCX1500
ab € 142,19*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX1500R USV-Batterie
Online USV
BCX1500R
ab € 126,56*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX2000 USV-Batterie
Online USV
BCX2000
ab € 182,19*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX2000BP USV-Batterie
Online USV
BCX2000BP
ab € 368,38*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX2000R USV-Batterie
Online USV
BCX2000R
ab € 163,52*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX2000RBP USV-Batterie
Online USV
BCX2000RBP
ab € 409,47*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX3000 USV-Batterie
Online USV
BCX3000
ab € 306,97*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme BCX3000BP USV-Batterie
Online USV
BCX3000BP
ab € 440,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen