Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer IN-Q180 IndoorWLAN-Sektorantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-35-5917
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61249
EAN/GTIN:
     4044144612497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne
Die LANCOM Deckenantenne AirLancer IN-Q180 kombiniert dezente Optik mit bester WLAN-Ausleuchtung für moderne Räumlichkeiten. Bei einer Installation an einer Zwischendecke fügt sich die Antenne unauffällig die Umgebung ein - optimal für Unternehmen, Krankenhäusern, Schulen oder Hotels. Mit vier Anschlüssen eignet sie sich ideal für einen Parallelbetrieb in 5 GHz mit 2x2 MIMO und 2,4 GHz mit 2x2 MIMO.


Highlights
  • Dual Radio Deckenantenne mit 180°-Abstrahlwinkel und +3 dBi (2,4 GHz) bzw. +5 dBi Gewinn (5 GHz)
  • 4 Anschlüsse
  • MIMO-Technologie für zuverlässige WLAN-Ausleuchtung in schwierigen Umgebungsbedingungen
  • 2x2 + 2x2 MIMO-Betrieb mit LANCOM Dual Radio Access Points für Parallelbetrieb in 2,4 und 5 GHz
  • Montagesatz inklusive
  • Optimiert für den Betrieb in 802.11ac


  • Frequenzbereich: 2400 MHz
  • 2500 MHz (rot markierte Anschlusskabel) und 4900 MHz
  • 5900 MHz (weiß markierte Anschlusskabel) Impedanz: 50 Ohm Polarisation: linear, vertikal Gewinn: 3 dBi @ 2,4 GHz und 5 dBi @ 5 GHz -3dB Abstrahlwinkel horizontal: 360° @ 2,4 GHz und 220° @ 5 GHz -3dB Abstrahlwinkel vertikal: 55° @ 2,4 GHz und 40° @ 5 GHz VSWR: typ. 1,5:1
  • max. 2,5:1 Empfohlener Verwendungszweck: Raumausleuchtung
Weitere Informationen:
Gewicht:
360 g
Höhe:
7 cm
Länge:
15 cm
Breite:
16 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Antenne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 90,59*
€ 112,23*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 91,07*
€ 112,24*
Frei Haus
ab € 93,32*
€ 114,93*
€ 5,00*
ab € 93,29*
€ 115,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,13*
€ 117,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61250
ab € 95,56*
Ähnlich
LANCOM Systems
61244
ab € 398,48*
Ähnlich
LANCOM Systems
61246
ab € 333,05*
Ähnlich
LANCOM Systems
61247
ab € 241,72*
Ähnlich
LANCOM Systems
61242
ab € 294,45*
Ähnlich
LANCOM Systems
61243
ab € 188,75*
Ähnlich
LANCOM Systems
61241
ab € 177,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.