Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-4037 Herst.-Nr.: DN-CR-001 EAN/GTIN: 4016032455615 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Kabeltrommelabwickler ist unverzichtbar bei größeren Verkabelungs-Projekten, ob auf Baustellen oder in Serverfarmen. Er erleichtert das torsionsfreie Abwickeln von Trommeln aller Art und schont dabei das Material. Der Abroller ist geeignet für Rollen bis 540 mm und ist für bis zu 150 kg schwere Trommeln ausgelegt. Durch die individuell verstellbaren Tragwalzen können Kabeltrommeln mit einem Durchmesser von 102 600 mm aufgenommen werden. Durch das geringe Eigengewicht von nur 6 kg lässt sich der Abwickler leicht transportieren. Der verzinkte Stahl macht den wartungsfreien Abroller zu einem langlebigen, robusten Produkt. Highlights - Lösung für Auf-und Abwickeln großer Kabeltrommeln
- Materialschonend
- Individuell verstellbare Tragwalzen
- Geringes Eigengewicht für leichten Transport
- Langlebig und robust dank verzinktem Stahl
- Max. Tragfähigkeit: 150 kg Max. Durchmesser Kabeltrommel: 102 600 mm Max. Breite der Kabeltrommel: 540 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 7040 g | Höhe: | 12.5 cm | Länge: | 42.5 cm | Breite: | 62 cm | Farbe: | Silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabel, abwickeln, kabeltrommelabroller |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 67,55* | € 82,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 67,38* | € 82,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 68,72* | € 84,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 68,81* | € 84,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 70,47* | € 86,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|