Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Kabeltrommelabroller 600 x 400 x 100mm DN-CR-001 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     615-S359192
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-CR-001
EAN/GTIN:
     4016032455615
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
kabelabroller
Der Kabeltrommelabwickler ist unverzichtbar bei größeren Verkabelungs-Projekten, ob auf Baustellen oder in Serverfarmen. Er erleichtert das torsionsfreie Abwickeln von Trommeln aller Art und schont dabei das Material. Der Abroller ist geeignet für Rollen bis 540 mm und ist für bis zu 150 kg schwere Trommeln ausgelegt. Durch die individuell verstellbaren Tragwalzen können Kabeltrommeln mit einem Durchmesser von 102 – 600 mm aufgenommen werden. Durch das geringe Eigengewicht von nur 6 kg lässt sich der Abwickler leicht transportieren. Der verzinkte Stahl macht den wartungsfreien Abroller zu einem langlebigen, robusten Produkt.
Features:
Erleichtert das torsionsfreie Abwickeln von Trommeln aller Art
Materialschonend
Geeignet für Trommeln aller Art bis 600 mm Durchmesser
Lieferumfang:
1 x Kabeltrommelabroller, 600x400x100 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Passend für Spulen-Ø:
102 + 600 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Kabelabroller
Weitere Suchbegriffe: Digitus
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 67,13*
€ 82,41*
€ 6,78*
ab € 67,59*
€ 82,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,58*
€ 84,17*
€ 4,50*
ab € 69,24*
€ 84,23*
Frei Haus
ab € 70,53*
€ 86,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.