Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Kabeltrommelabroller, 600x400x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Kabeltrommelabroller, 600x400x100 mm
DIGITUS Kabeltrommelabroller, 600x400x100 mm
Artikel-Nr.:
     832-310159
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-CR-001
EAN/GTIN:
     4016032455615
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
kabelabroller
Die intelligente Lösung für das einfache Auf- und Abwickeln großer Kabeltrommeln

- Abmessung: 600x400x100 mm
- Max. Breite der Kabeltrommel: 540 mm
- Max. Tragfähigkeit: 150 kg
- Max. Durchmesser Kabeltrommel: 102mm - 600mm
- Material: Verzinkter Stahl
- Gewicht: 5.95 kg

Der Kabeltrommelabwickler ist unverzichtbar bei größeren Verkabelungs-Projekten, ob auf Baustellen oder in Serverfarmen. Er erleichtert das torsionsfreie Abwickeln von Trommeln aller Art und schont dabei das Material. Der Abroller ist geeignet für Rollen bis 540 mm und ist für bis zu 150 kg schwere Trommeln ausgelegt. Durch die individuell verstellbaren Tragwalzen können Kabeltrommeln mit einem Durchmesser von 102 – 600 mm aufgenommen werden. Durch das geringe Eigengewicht von nur 6 kg lässt sich der Abwickler leicht transportieren. Der verzinkte Stahl macht den wartungsfreien Abroller zu einem langlebigen, robusten Produkt.
Weitere Informationen:
weight:
7.500 kg
height:
0.100 m
width:
0.400 m
depth:
0.600 m
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 67,55*
€ 82,92*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 67,38*
€ 82,93*
€ 4,00*
ab € 68,72*
€ 84,51*
€ 4,50*
ab € 68,81*
€ 84,52*
Frei Haus
ab € 70,47*
€ 86,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.