Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Studio X30 All-in-one 4K Video Konferenzsystem (EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4027
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     83Z45AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197497448672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Poly Studio X30, die All-in-One-Videoleiste für kleine Meetingräume. Mit integriertem Support führender Cloud-Videodienste bietet sie ultimative Benutzerfreundlichkeit ganz ohne PC oder Mac. Beamforming-Mikrofon und akustische Kammern sorgen für glasklare Sprachwiedergabe. Inhalte können dank integriertem schnurlosen Teilen direkt von den Geräten der Nutzer übertragen werden ganz ohne Kabel. Auch Einrichtung, Verwaltung und Wartung gehen ganz einfach. Sagen Sie ja zu geringeren IT-Kosten. Poly Studio X30, die All-in-One-Videobar für kleine Meetingräume. Mit integriertem Support führender Cloud-Videodienste bietet sie ultimative Benutzerfreundlichkeit ganz ohne PC oder Mac. Beamforming-Mikrofon und akustische Kammern sorgen für glasklare Sprachwiedergabe. Inhalte können dank integriertem schnurlosen Teilen direkt von den Geräten der Nutzer übertragen werden ganz ohne Kabel. Auch Einrichtung, Verwaltung und Wartung gehen ganz einfach. Sagen Sie Ja zu geringeren IT-Kosten.

Highlights
  • Einfacher Einrichtungsprozess
  • All-in-one 4K Video Konferenz-System
  • Das kompakte, leichte Design passt perfekt auf oder unter das Display
  • Ideal für kleine Gruppen- und Meetingräume
  • Dank des leistungsstarken Audioempfangs und einmaliger Noise Blocking-Technologie ist jedes Wort ohne Ablenkung zu verstehen
  • Integrierter Support für Cloud-Videoplattformen wie Zoom und Microsoft Teams macht einen PC oder Mac im Raum überflüssig


Weitere Informationen:
Gewicht:
2381 g
Höhe:
11.5 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
49 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.039,31*
€ 1.136,73*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.040,87*
€ 1.143,71*
2 Tage
20
€ 9,50*
ab € 1.060,96*
€ 1.156,82*
6 Tage
19
€ 1,00*
ab € 1.110,73*
€ 1.212,22*
Lager 1359
4
Frei Haus
ab € 1.259,76*
€ 1.367,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,83*
€ 1.627,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,67*
€ 1.616,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,53*
€ 1.570,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,71*
€ 1.537,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.259,76*
€ 1.499,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 317,03*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.092,23*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.354,02*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.843,76*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 379,74*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.438,65*
Ähnlich
Targus
CN600EU
ab € 25,76*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,26*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,58*
Ähnlich
Targus
TSS994GL
ab € 9,17*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,11*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,42*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,95*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 32,90*
Ähnlich
Targus
TSB912EU
ab € 28,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.