Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Farbkopierpapier
>
Artikel
Multifunktionspapier tecno colors A4 160 g/qm VE=250 Blatt intensivgrün
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#INAP2100011374
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
2100011374
EAN/GTIN:
4011211079439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Multifunktionspapier
Geeignet für alle Druckertypen
FSC-Mix
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5000 kg
Farbe:
grün
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
... >
Papiere, Etiketten, Folien
>
Kopierpapiere
>
Kopierpapier farbig
Weitere Suchbegriffe:
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
druckerpapier din a4 grün 160g
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 160 gr
,
88042681
,
88324390
,
Colorpapier
,
colors
,
Inapa
,
InkJetpapier
,
tecno
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,55*
Lager 467
11 Tage
15
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,82*
€ 9,44*
Lager 212
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,37*
€ 10,20*
Lager 1682
1 Tag
42
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,52*
€ 11,44*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,80*
€ 12,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,02728* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen (
entspricht € 47,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine 1025C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Grün
Clairefontaine
1025C
ab € 6,44*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011340 A4 120g h.chamois 250Bl.
Inapa
88042254
ab € 4,92*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011347 A4 120g int.grün 250Bl.
Inapa
88042678
ab € 5,30*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011352 A4 120g mi.blau 250Bl.
Inapa
2100011352
ab € 4,91*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier colors 2100011364 A4 160g grau 250Bl.
Inapa
2100011364
ab € 6,42*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011365 A4 160g grün 250Bl.
Inapa
2100011365
ab € 6,41*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011366 A4 160g hellblau 250Bl.
Inapa
88042703
ab € 6,34*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011370 A4 160g hellgrün 250Bl.
Inapa
2100011370
ab € 6,34*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011376 A4 160g int.rot 250Bl.
Inapa
2100011376
ab € 6,40*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011380 A4 160g m.gelb 250Bl.
Inapa
88042327
ab € 6,39*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011440 A3 80g leu.grün 500Bl.
Inapa
2100011440
ab € 13,25*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® colors inapa Deutschland 2100011372, A4, 160g/m², Packung mit 250 Blatt, intensivblau, ST=250BL
Inapa
2100011372
ab € 6,42*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® colors, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Anzahl
Inapa
2100011403
ab € 6,32*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A4 160 g/qm VE=250 Blatt hellgrau
Inapa
2100011369
ab € 6,39*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A4 160 g/qm VE=250 Blatt orange
Inapa
2100011384
ab € 6,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen