Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa Drucker-/Kopierpapier tecno Star: 80 g/m², A4, 500 Blatt, weiß – Allround-Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100011527
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011527
EAN/GTIN:
     4011211075530
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

inapa Drucker-/Kopierpapier tecno Star: 80 g/m², A4, 500 Blatt, weiß – Allround-Papier

tecno Star ist ein neues Allround-Kopierpapier für den täglichen Gebrauch, von Inapa Deutschland (ehemals Papyrus Deutschland). Dieses Kopier-/Druckerpapier verfügt über hohes Volumen und gute Steifigkeit. Dank Colorlok-Technologie garantiert es scharfes Schriftbild und perfekte Wiedergabe von Grafiken. Produziert mit wachsenden Rohstoffen aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Format: DIIN-A4, Blattanzahl: 500

Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Garantie gewährt:
Nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1622
1
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 4,26*
1
€ 7,95*
ab € 4,16*
€ 4,27*
1
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 4,49*
2 Tage
2066
1
€ 5,49*
ab € 4,81*
€ 4,81*
Lager 8567
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00766* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 251,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HPCHP150
ab € 3,39*
Ähnlich
Xerox
003R91820
ab € 3,75*
Ähnlich
Soennecken
5100
€ 4,62*
Ähnlich
Double A (1991)
708140800610020
ab € 4,70*
Ähnlich
HP
CHP910
€ 4,28*
Ähnlich
HP
CHP110
€ 4,88*
Ähnlich
Inapa
2100011521
€ 3,96*
Ähnlich
Inapa
2100011528
ab € 8,17*
Ähnlich
Soennecken
5300
ab € 3,87*
Ähnlich
Papyrus
32280211
ab € 5,51*
Ähnlich
Inapa
2100011158
ab € 4,12*
Ähnlich
Inapa
2100011548
ab € 3,91*
Ähnlich
Xerox
003R90649
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.