Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laminierfolie Enhance 80 5302302 DIN A3 tr 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/072/a011072c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/072/a011072c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126669000
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5302302
EAN/GTIN:
     0077511530234
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Folientasche
Glänzende Laminierfolien mit selbstklebender Rückseite. Perfekt für Aushänge, Hinweisschilder und ähnliche Anwendungen. Kompatibel mit Laminiergeräten aller Marken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Enhance 80
Maße:
303 x 426 mm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A3
Dicke der Folie:
80
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Abheftlochung vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie Enhance 80
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,71*
2 Tage
10
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 53,08*
€ 69,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 53,14*
€ 69,53*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 53,72*
€ 70,74*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 56,29*
€ 76,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,26*
€ 90,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 73,80*
€ 87,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,91*
€ 77,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,07*
€ 71,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 58,27*
€ 69,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 57,66*
€ 68,62
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 56,29*
€ 66,99
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5629* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5452001
ab € 0,89*
Ähnlich
Leitz
33819
ab € 13,92*
Ähnlich
GBC
IB583032
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.