Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie A3 80mic Selbstklebend VE=100 Stück glänzend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laminierfolie A3 80mic Selbstklebend VE=100 Stück glänzend
Laminierfolie A3 80mic Selbstklebend VE=100 Stück glänzend
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5302302
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5302302
EAN/GTIN:
     0077511530234
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Folientasche
  • Laminierfolie Mikron Peel & Stick
  • Material und Oberfläche: glänzend
  • Stärke der Folie: 80 Mikrometer
  • ideal für die schnelle Erstellung von Hinweisschildern und Aushängen dank selbstklebender Rückseite
  • Verwendung für Papierformate: A3
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St./Packung
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Bruttogewicht:
3.46 kg
Farbe:
transparent
Klebung:
Selbstklebung
Marke:
Fellowes
Materialstärke:
80 mic
Oberfläche:
glänzend
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,71*
2 Tage
10
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 53,08*
€ 69,51*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 53,14*
€ 69,53*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 53,72*
€ 70,74*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 56,29*
€ 76,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,53*
€ 82,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,07*
€ 71,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,06*
€ 65,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 55,05*
€ 65,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,73*
€ 65,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 54,19*
€ 64,49
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 53,14*
€ 63,24
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5452001
ab € 0,89*
Ähnlich
Leitz
33819
ab € 13,92*
Ähnlich
GBC
IB583032
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.