Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laminierfolie Enhance 80 5302302 DIN A3 tr 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126669000
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5302302
EAN/GTIN:
     0077511530234
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Folientasche
Glänzende Laminierfolien mit selbstklebender Rückseite. Perfekt für Aushänge, Hinweisschilder und ähnliche Anwendungen. Kompatibel mit Laminiergeräten aller Marken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Enhance 80
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie Enhance 80
Maße:
303 x 426 mm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A3
Dicke der Folie:
80 µm
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Abheftlochung vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,71*
Lager 1682
10
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 53,08*
€ 69,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 53,14*
€ 69,53*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 53,72*
€ 70,74*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 56,29*
€ 76,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,51*
€ 82,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,03*
€ 72,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,96*
€ 67,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 54,74*
€ 65,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 54,20*
€ 64,50
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 53,08*
€ 63,17
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5452001
ab € 0,89*
Ähnlich
Leitz
33819
ab € 13,92*
Ähnlich
GBC
IB583032
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.