Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schubladenbox SMART-BOX PLUS ALLISON 2 Schubladen 1100-14 bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/014/a012014z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/014/a012014z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127018653
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1100-14
EAN/GTIN:
     4012473110021
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Schubladenbox mit Utensilienbox SMART-Organizer in Premium-Qualität. Einzigartiges und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: im Büro, im Meeting oder zu Hause. Leichtlaufende Schubladen mit entnehmbarer Zwischenwand für die perfekte Ordnung. Inklusive Kabelhalter im Bodenrahmen. Beliebig stapelbar mit mehreren ALLISONs oder SMART-Organizern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALLISON SMART-BOX PLUS
Maße:
26 x 19 x 19,5 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
2 Schubladen
Höhe der Schublade:
50
Ausf³hrung der Schubladen:
geschlossen
Für Papierformat:
DIN A5
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Gehäusefarbe:
snow white
Farbe der Schublade:
royal blue
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox ALLISON SMART-BOX PLUS
Format der Schubladen:
2 x breit
Griffmulde vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, han schubladenbox weiß, schubladenbox, schubladenbox han, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 24,34*
€ 33,27*
€ 5,50*
ab € 23,68*
€ 33,55*
8 Tage
1
€ 5,87*
ab € 25,98*
€ 35,56*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 25,76*
€ 36,29*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 29,23*
€ 39,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 112 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-81
ab € 13,85*
Ähnlich
HAN
1100-83
ab € 23,44*
Ähnlich
HAN
1110-14
ab € 5,30*
Ähnlich
HAN
1110-17
ab € 9,11*
Ähnlich
HAN
1110-80
ab € 8,86*
Ähnlich
HAN
1110-81
ab € 5,22*
Ähnlich
HAN
1110-83
ab € 8,88*
Ähnlich
HAN
1110-84
ab € 9,04*
Ähnlich
HAN
1110-86
ab € 8,88*
Ähnlich
HAN
1120-12
ab € 17,54*
Ähnlich
HAN
1120-14
ab € 10,66*
Ähnlich
HAN
1120-17
ab € 17,94*
Ähnlich
HAN
1120-80
ab € 17,06*
Ähnlich
HAN
1120-81
ab € 17,91*
Ähnlich
HAN
1120-83
ab € 16,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.