Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ordnungsmappe EASY 24131-05 DIN A4 12Fächer Pressspan gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/643/a010643c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/643/a010643c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127611510
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24131-05
EAN/GTIN:
     4013951004788
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
PAGNA Ordnungsmappe EASY DIN A4 225g/m² Pressspankarton Farbe: gelb Farbe des Fächerblocks: mehrfarbig 12 Fächer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EASY
Maße:
24 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
225
Ausführung der Tabe:
1-12
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verschluss:
Gummizugverschluss
Material des Einbandes:
Pressspankarton
Farbe:
gelb
Farbe des Fächerblocks:
mehrfarbig
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe EASY
Flächenmaße des Einbandes:
335
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, eckspanner karton a4 farbig sortiert, eckspanner a4, eckspanner karton, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
1
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,46*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,02*
€ 3,48*
1
€ 6,78*
ab € 2,24*
€ 3,78*
1
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 3,81*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,37*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10843340
ab € 2,25*
Ähnlich
Leitz
39120015
ab € 6,84*
Ähnlich
Pagna
24131-12
ab € 2,04*
Ähnlich
Pagna
40059-05
ab € 1,90*
Ähnlich
Pagna
24131-01
ab € 2,01*
Ähnlich
Pagna
24131-02
ab € 2,02*
Ähnlich
Pagna
24131-03
ab € 2,02*
Ähnlich
Exacompta
541209E
ab € 2,23*
Ähnlich
Pagna
24131-00
ab € 11,83*
Ähnlich
Soennecken
127003210
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.