Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ordnungsmappe Easy 12 Fächer 1-12 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PAGNA Ordnungsmappe Easy 12 Fächer 1-12 gelb
PAGNA Ordnungsmappe Easy 12 Fächer 1-12 gelb
Artikel-Nr.:
     832-309681
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24131-05
EAN/GTIN:
     4013951004788
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Die Ordnungsmappe Easy mit 12 Fächern und praktischem, buntem Griffregister ist ideal, um wichtige Dokumente übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren. Die Ordnungsmappe lässt sich dank numerischem Aufdruck auf dem Deckel und der Möglichkeit zur individuellen Beschriftung besonders flexibel einsetzen. Das schwarze Eckspanngummi hält lose Blätter sicher fest – so wird die Ordnungsmappe auch zu einem perfekten Begleiter für unterwegs.
Weitere Informationen:
weight:
0.250 kg
height:
0.010 m
width:
0.230 m
depth:
0.320 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
1
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,46*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,02*
€ 3,48*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,24*
€ 3,78*
1
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 3,81*
1
€ 7,95*
ab € 2,37*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10843340
ab € 2,25*
Ähnlich
Leitz
39120015
ab € 6,84*
Ähnlich
Pagna
24131-12
ab € 2,04*
Ähnlich
Pagna
40059-05
ab € 1,90*
Ähnlich
Pagna
24131-01
ab € 2,01*
Ähnlich
Pagna
24131-02
ab € 2,02*
Ähnlich
Pagna
24131-03
ab € 2,02*
Ähnlich
Exacompta
541209E
ab € 2,23*
Ähnlich
Pagna
24131-00
ab € 11,83*
Ähnlich
Soennecken
127003210
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.