Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Eckspannmappe
>
Artikel
PAGNA Ordnungsmappe EASY 24131-05 DIN A4 12Fächer Pressspan gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-127611510
Hersteller:
Pagna
Herst.-Nr.:
24131-05
EAN/GTIN:
4013951004788
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
PAGNA Ordnungsmappe EASY DIN A4 225g/m² Pressspankarton Farbe: gelb Farbe des Fächerblocks: mehrfarbig 12 Fächer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EASY
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe EASY
Maße:
24 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
225 g/m²
Grammatur Einband:
335 g/m²
Taben:
1-12
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verschluss:
Gummizugverschluss
Made in Germany:
Ja
Material des Einbandes:
Pressspankarton
Farbe:
gelb
Farbe des Fächerblocks:
mehrfarbig
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
... >
Ordnen & Registrieren
>
Mappen & Zubehör
>
Ordnungsmappen
Weitere Suchbegriffe:
Faltmappe
,
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
eckspanner karton a4 farbig sortiert
,
eckspanner a4
,
eckspanner karton
,
Ablegemappen
,
Aktenmappen
,
Archivmappen
,
Dokumentenmappen
,
Dokumententaschen
,
Eckspannermappen
,
Eckspannmappen
,
Fächermappen
,
Mappen
,
Ordnungsmappen
,
Organizer
,
Projektmappen
,
Registermappen
,
Sammelmappen
,
Sortiermappen
,
Unterschriftenmappen
,
Unterschriftsmappen
,
Vorsortierer
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
78
1
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,46*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,02*
€ 3,48*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,24*
€ 3,78*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 3,81*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,37*
€ 4,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ordnungsmappe A4 Colorspan 1-12 gelb, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Herlitz
10843340
ab € 2,25*
Ähnlich
Ordnungsmappe, 12 Fächer, Pendarec-Karton, gelb
Leitz
39120015
ab € 6,84*
Ähnlich
Pagna 24131-12 Tab-Register Karton Orange
Pagna
24131-12
ab € 2,04*
Ähnlich
Pagna 40059-05 Tab-Register Gelb
Pagna
40059-05
ab € 1,90*
Ähnlich
Pagna Ordnungsmappe Easy 12 Fächer
Pagna
24131-01
ab € 2,01*
Ähnlich
Pagna Ordnungsmappe Easy 12 Fächer
Pagna
24131-02
ab € 2,02*
Ähnlich
Pagna Ordnungsmappe Easy 12 Fächer
Pagna
24131-03
ab € 2,02*
Ähnlich
Exacompta Ordnungsmappe 541209E DIN A4 12Fächer Karton gelb
Exacompta
541209E
ab € 2,23*
Ähnlich
Ordnungsmappe 12 Fächer Easy sortiert
Pagna
24131-00
ab € 11,83*
Ähnlich
Ordnungsmappe DIN A4 12Fächer Colorkarton 420g gelb
Soennecken
127003210
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen