Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150016900 Herst.-Nr.: GA03134790 EAN/GTIN: 5603750073505 |
| |
|
| | |
| In unserem Bestreben nach Exzellenz stimmen wir unsere Büro und Kommunikationslösungen mit dem höchsten Standard der nachhaltigen Entwicklung ab. Diese Produkte sind sehr nützlich, um zu planen und um wichtige Termine nicht zu vergessen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Earth | Maße: | 90 x 60 cm (B x H) | Abmessung des Tagesfeldes: | 112 x 58 mm (B x H) | Tafel beschreibbar: | Ja | Tafel magnethaftend: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Marker, Magnete | Zubehör für die Wandbefestigung: | Schrauben, Dübel | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | weiß | Oberflächenbeschaffenheit: | lackiert | Farbe des Rahmens: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wochenplaner Earth |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plantafel-Wochenplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, mobiles whiteboard 90 x 120cm, multiplaner jahresplaner, an- und abwesenheitstafel wochenplaner, Kalender, Organisationsplaner, Planer, Terminplaner |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 64,74769* | € 85,77769* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 78,03* | € 102,41* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 77,17* | € 104,93* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,27* | € 107,02* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 111,36* | € 148,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|