Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SGA03134790 Herst.-Nr.: GA03134790 EAN/GTIN: 5603750073505 |
| |
|
| | |
| - Umweltfreundlicher Aluminiumrahmen
- Jahr für Jahr wiederverwendbar
- Hochwertige, magnetische Oberfläche
- Leicht zu beschreiben und abzuwischen
- Inklusive Marker, Stiftablage, Magneten und Wandmontageset
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Besonderheiten: | Wochenplaner | Bruttogewicht: | 3.92 kg | Eckenfarbe: | schwarz | magnethaftend: | ja | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 90 cm | Produkthöhe: | 60 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß/bedruckt | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plantafel-Wochenplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, mobiles whiteboard 90 x 120cm, multiplaner jahresplaner, an- und abwesenheitstafel wochenplaner, Magenttafel, Slimboard, Whiteboard |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 64,74769* | € 85,77769* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 78,03* | € 102,41* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 77,17* | € 104,93* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,27* | € 107,02* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 111,36* | € 148,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|