Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Glastafel GL110101 magnetisch 150x120cm 4mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/246/a009246d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/246/a009246d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/307/a009307e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150131601
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     GL110101
EAN/GTIN:
     5603750113034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Gehärtetes Glas für sicherere Benutzung. Vielseitig, da mit verschiedenen Markern benutzbar. An diesen Glastafeln halten nur die extra starken Magnete. Besonders widerstandsfähig und sehr leicht zu reinigen. Stilvolles, rahmenloses Design für moderne Büroumgebungen.
Weitere Informationen:
Rahmen vorhanden:
Nein
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Sicherheitsglas
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasboard
Maße der Oberfläche:
150 x 120 x 4 cm (B x H x T)
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,74*
€ 233,86*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 185,57*
€ 240,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 202,43*
€ 253,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 265,17445*
€ 325,48445*
€ 5,50*
ab € 434,77*
€ 514,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,32*
€ 285,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,17*
€ 256,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
GL080101
ab € 121,50*
Ähnlich
Bi-silque
GL070101
ab € 67,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.