Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Mulitfunktionstafel PRO mobil 125x78cm Filz blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/238/a009238z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/238/a009238z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155033850
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     MTF801303
EAN/GTIN:
     4016946224734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Das FRANKEN Kombi-Flipchart PRO verbindet die Funktionen von drei Präsentationsmitteln in einem. 1. Schreibtafel, 2. Flipchart, 3. Pinntafel. Durch die speziellen Standbeine lässt sich die Tafel im Hoch- oder Querformat nutzen. 5 Jahre Garantie außer auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO mobil
Gesamthöhe:
195
höhenverstellbar:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
zusammenklappbar:
Nein
Pinntafel möglich:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. magnetischem Flipchart-Blockhalter
Gewicht:
13
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Filz
Material der Rückseite:
Stahl
Farbe der Vorderseite:
blau
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe des Gestells:
Aluminium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel PRO mobil
Maße der Oberfläche:
76 x 121 cm (B x H)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 247,84*
€ 314,55*
14 Tage
2
Frei Haus
ab € 258,32*
€ 314,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 258,70*
€ 315,03*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,92*
€ 330,49*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 280,67*
€ 354,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,74*
€ 422,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,89*
€ 416,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,01*
€ 362,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,22*
€ 340,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,67*
€ 334,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
MTR8
ab € 24,60*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,50*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 106,07*
Zubehör
Franken
MTB5
ab € 131,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.