Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-155612700 Herst.-Nr.: EA4806995 EAN/GTIN: 5603750506959 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Flipchart eignet sich zum häufigen Gebrauch, zum Schreiben sowie zum Anbringen von Informationen mit jeder Art von Magneten, 10 Jare Garantie auf die Oberfläche. Mobil und vielseitig ist dieses Flipchart die richtige Wahl für Ihre Präsentationen und Besprechnungen. Sie können auf einen Flipchartblock oder direkt auf die Tafel schreiben oder Dokumente mit Magneten anzeigen. Erzielen Sie die besten Ergebnisse, indem Sie verschiedene Methoden mischen und die Kommunikation effizienter gestalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | Earth | Gesamthöhe: | 180 | höhenverstellbar: | Nein | Tafel beschreibbar: | Ja | abwischbar: | Ja | Tafel magnethaftend: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Ja | Pinntafel möglich: | Nein | Schultergurt vorhanden: | Nein | zusammenklappbar: | Nein | Typbezeichnung der Stativform: | Einbeinstativ | Ausführung des Fußes: | Sternfuß mit 5 Lenkrollen | Gewicht: | 10,7 | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | lackiert | Material des Gestells: | Aluminium | Farbe: | weiß | Farbe des Gestells: | silber/schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Mobiles Flipchart Earth | Maße der Oberfläche: | 70 x 100 cm (B x H) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 197,54* | € 248,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 340 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 223,42* | € 278,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 232,76815* | € 286,36815* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 267,71* | € 336,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 329,79* | € 415,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|