Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell CD/DVD Marker MULTIMARK 152599 mit Radierer sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/508/a009508j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/508/a009508j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-156047390
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152599
EAN/GTIN:
     4005401525998
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Der Multimark Tintenschreiber mit Spezialradierer ist der Alleskönner für Beschriftungsprobleme auf fast allen Oberflächen. Die Tintenfarben sind außerordentlich leuchtkräftig und farbintensiv. Der Spezialradierer am Stiftende gewährleistet ein Radieren auf fast allen glatten Oberflächen, wie z.B. CD/DVD/Blu-ray oder Folien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MULTIMARK 1525
Produktverwendung:
CD, DVD, Blu-ray
Strichstärke:
1
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Griffzone:
rund, angeraut
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
abwischbar:
Nein
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
Farbe der Kappe:
schwarz
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift MULTIMARK 1525
Biozid-Produkt:
Nein
Strichbreite:
M
Ausführung der Farbe:
schwarz
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Faser
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1274
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,80*
2 Tage
1015
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,82*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,84*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,89*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,48*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
152504
ab € 1,86*
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,82*
Zubehör
Faber-Castell
151351
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
151363
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
151321
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
151399
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152551
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
152563
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152521
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.