Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overheadstift OHP-PLUS schwarz M MULTIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-550533023
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152599
EAN/GTIN:
     4005401525998
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
MULTIMARK permanent M schwarz. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest. Ausführung der Spitze: Faserspitze. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Material des Schaftes: Polypropylen. Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 1. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
1 mm
nachfüllbar:
nein
wasserfest:
ja
Spitze austauschbar:
nein
Ausführung der Griffzone:
rund und angeraut
Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1274
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,80*
Lager 690
1015
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,82*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,84*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,89*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,48*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
152504
ab € 1,86*
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,82*
Zubehör
Faber-Castell
151351
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
151363
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
151321
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
151399
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152551
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
152563
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152521
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.