Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Korrekturroller 0334 5,0mm x10m Einweg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199111893
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     0334
EAN/GTIN:
     4003630138804
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 5 mm x 10 m
Korrekturroller in handlicher Form. Gehäuse durchsichtig · so dass der Restbestand stets sichtbar ist. Einfache · komfortable Anwendung. Mit Bandstraffer. Deckt und haftet gut und kann sofort überschrieben werden. Einwegroller.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5 mm
schattenfrei kopierbar:
Nein
Maße:
5 mm x 10 m (B x L)
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Gehäusefarbe:
transparent
Farbe:
weiß
Länge des Bandes:
10 m
Marke:
SOENNECKEN
ohne Lösungsmittel:
Nein
seitliche Anwendung:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,75*
€ 1,44*
1 Tag
20120
1
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,47*
4 Tage
20274
30
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,40*
Lager 1498
20274
1
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,62*
2 Tage
14355
1
€ 5,59*
ab € 1,46*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kores
KR84722
ab € 1,30*
Ähnlich
Pelikan
338210
ab € 1,54*
Ähnlich
BIC
932564
ab € 1,22*
Ähnlich
BIC
8221362
ab € 1,92*
Ähnlich
BIC
895933
ab € 1,60*
Ähnlich
Henkel
PCK4B
ab € 1,61*
Ähnlich
Henkel
PRKMB
ab € 1,56*
Ähnlich
Soennecken
0333
ab € 0,62*
Ähnlich
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
Ähnlich
Tombow
CT-CD5C11
ab € 1,52*
Ähnlich
Tombow
CT-YT4
ab € 1,55*
Ähnlich
Tombow
CT-CA4-20
ab € 22,02*
Ähnlich
Tombow
CT-CA4-20
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.